Red Hat 8290a384 | Açılı Gövde Pistonlu Vana Bronz Nc 1/2 In | 2htr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8290A384 Açılı Gövde Pistonlu Vana Bronz Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7

RED HAT 8290A384 Açı Gövdeli Pistonlu Valf Bronz Nc 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DAB Model: 8290A384Çapraz Referans: 2HTR7
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
€387.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Gövde Pistonlu Vana
ÇalıştırıcıPilot Solenoid Valf, Dahil Değildir
Ortam Sıcaklığı Aralık15 Derece ila 140 Derece F
gövde MalzemesiBronz
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu5.5 "
Hacim Katsayısı5.7
Disk MalzemesiPirinç
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı366 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Orifis Dia.1 / 2 "
Toplam yükseklik6 1 / 16 "
Uzunluk2 9 / 16 "
toplam Genişlik5 3 / 5 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Kök Malzeme431 Paslanmaz Çelik
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
viskozite2,700 SSU

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Pilot Basıncı (150 psi)
  • Min. Pilot Basıncı (60 psi)
  • Operatör Boyutu (50 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam Genişlikgövde MalzemesiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuBoru BoyutuKök MalzemeHacim KatsayısıDisk MalzemesiOrifis Dia.Ücret
RED HAT 8290B005 Açılı Gövde Pistonlu Vana Bronz Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "Bronz6.75 "3 / 4 "431 Paslanmaz Çelik11Pirinç3 / 4 "€484.48
RED HAT 8290B010 Açılı Gövde Pistonlu Vana Bronz Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Bronz7"1"431 Paslanmaz Çelik19Pirinç1"€509.63
RED HAT 8290A385 Açılı Gövde Pistonlu Vana Bronz Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Bronz5.625 "3 / 4 "431 Paslanmaz Çelik11Pirinç3 / 4 "€404.34
RED HAT 8290A791 Açılı Gövde Pistonlu Vana Paslanmaz Çelik Nc 3/8 In | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Paslanmaz çelik3.187 "3 / 8 "316L Paslanmaz Çelik2.3304L Paslanmaz Çelik3 / 8 "€547.89
RED HAT 8290A792 Açılı Gövde Pistonlu Vana Paslanmaz Çelik Nc 1/2 In | AC2DAD 2HTR9 8290A7923 9 / 10 "Paslanmaz çelik3.25 "1 / 2 "431 Paslanmaz Çelik4.1304L Paslanmaz Çelik1 / 2 "€547.89
RED HAT 8290A386 Açılı Gövde Pistonlu Vana Bronz Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "Bronz5.75 "1"431 Paslanmaz Çelik15Pirinç1"€405.44
RED HAT 8290A793 Açılı Gövde Pistonlu Vana Paslanmaz Çelik Nc 3/4 In | AC2DAF 2HTT2 8290A7934.25 "Paslanmaz çelik3.5 "3 / 4 "431 Paslanmaz Çelik7.6304L Paslanmaz Çelik3 / 4 "€615.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8290A384 Açı Gövdeli Pistonlu Valf Bronz Nc 1/2 In
€387.83 / Adet