Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT EF8210G087 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç NC 120V SS | AD2UVY 3UL06

RED HAT EF8210G087 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç NC 120V SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2UVY Modeli: EF8210G087Çapraz Referans: 3UL06
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
€1,100.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3.437 "
Hacim Katsayısı4.00
Bobin MuhafazasıPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı175 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 7, 9
Orifis Dia.5 / 8 "
Toplam yükseklik4.187 "
Uzunluk2 13 / 16 "
toplam Genişlik2 5 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC
Watt17.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığıgövde MalzemesiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutumedyaMin. Çalışma Basıncı FarkıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Toplam yükseklikÜcret
RED HAT EF8314G30124 / DCDD Solenoid Valf 3-yollu 1/4 İnç Evrensel 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 Derece FPaslanmaz çelik2"Hava / İnert Gaz0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€567.51
RED HAT EF8320G20024 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 Derece FPaslanmaz çelik1-13 / 16 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€449.62
RED HAT 8320G001120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 Derece FPaslanmaz çelik1-5 / 16 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€183.62
RED HAT 8320G04524 / 60DA Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 Derece FPaslanmaz çelik1-5 / 16 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€203.11
RED HAT 8320G202120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 Derece FPaslanmaz çelik1-13 / 16 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€296.32
RED HAT WSNF8327B10224 / DCD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 Derece FPaslanmaz çelik2.5 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi-1 / 4 "5.437 "€1,716.79
RED HAT EF8342G701120 / 60DA Tek Solenoid Valf 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 Derece FPaslanmaz çelik2.5 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,435.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT EF8210G087 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç NC 120V SS
€1,100.98 / Adet