Red Hat Ef8314h301 12/dc | Solenoid Valf 3 yollu 1/4 İnç Üniversal 12v | 6yeh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT EF8314H301 12/DC Solenoid Valf 3 yollu 1/4 İnç Evrensel 12v | AF2VVA 6YEH7

RED HAT EF8314H301 12/DC Solenoid Valf 3 yollu 1/4 İnç Üniversal 12v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VVA Modeli: EF8314H301 12/DCÇapraz Referans: 6YEH7
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
€567.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu1-5 / 16 "
Hacim Katsayısı0.06
Bobin MuhafazasıPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı149 Derece F
medyaHava / İnert Gaz
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifis Dia.1 / 20 "
Toplam yükseklik4.375 "
Uzunluk1.625 "
toplam Genişlik2"
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıEvrensel
Valf Tasarımı3 Yollu / 2 Konum
Gerilim12 VDC
Watt0.55

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığıgövde MalzemesiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutumedyaMin. Çalışma Basıncı FarkıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Toplam yükseklikÜcret
RED HAT EF8314G30124 / DCDD Solenoid Valf 3-yollu 1/4 İnç Evrensel 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 Derece FPaslanmaz çelik2"Hava / İnert Gaz0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€567.51
RED HAT EF8320G20024 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 Derece FPaslanmaz çelik1-13 / 16 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€449.62
RED HAT 8320G001120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 Derece FPaslanmaz çelik1-5 / 16 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€183.62
RED HAT 8320G04524 / 60DA Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 Derece FPaslanmaz çelik1-5 / 16 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€203.11
RED HAT 8320G202120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 Derece FPaslanmaz çelik1-13 / 16 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€296.32
RED HAT WSNF8327B10224 / DCD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 Derece FPaslanmaz çelik2.5 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi-1 / 4 "5.437 "€1,716.79
RED HAT EF8342G701120 / 60DA Tek Solenoid Valf 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 Derece FPaslanmaz çelik2.5 "Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,435.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT EF8314H301 12/DC Solenoid Valf 3 yollu 1/4 İnç Üniversal 12v
€567.51 / Adet