Red Hat Ef8317g035 | Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 24v Pirinç | 44u318 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIRMIZI ŞAPKA EF8317G035 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç NC 24V Pirinç | AH9UWC 44U318

RED HAT EF8317G035 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç NC 24V Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9UWC Modeli: EF8317G035Çapraz Referans: 44U318

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€470.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Egzoz Solenoid Valfı
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu1-9 / 16 "
Hacim Katsayısı0.20
Bobin MuhafazasıPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Çevresel korumaPatlamaya Dayanıklı, Kapalı, Açık
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifis Dia.3 / 32 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk2 1 / 16 "
toplam Genişlik2"
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNBR
TipHava, İnert Gazlar, Hafif Yağ, Su
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı3 Yollu / 2 Konum
Gerilim24 VDC
Watt11.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Selenoid Valf Ürün Grubu : Hızlı Egzoz Solenoid Valfı
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Diferansiyel Hava / İnert Gaz: 75 psi
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Diferansiyel Su: 30 psi
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Diferansiyel Hafif Yağ: 30 psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrifis Dia.Merkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuValf YapılandırmasıÜcret
RED HAT 8317G035 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalde kapalı€348.44
RED HAT EF8317G035 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalde kapalı€507.64
RED HAT 8320G013 Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalde kapalı€181.74
RED HAT 8320G172 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Evrensel€228.93
RED HAT EF8320G172 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Evrensel€331.46
RED HAT 8320G174 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Evrensel€213.70
RED HAT EF8320G174 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Evrensel€328.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT EF8317G035 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç NC 24V Pirinç
€470.79 / Adet