Red Hat Ef8551a017ms | Pilot Solenoid Valf 5/2 1/4 İnç 24vdc | 2htp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT EF8551A017MS Pilot Solenoid Valf 5/2 1/4 İnç 24vdc | AC2CZQ 2HTP6

RED HAT EF8551A017MS Pilot Solenoid Valfı 5/2 1/4 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CZQ Modeli: EF8551A017MSÇapraz Referans: 2HTP6
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
€512.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Solenoid Vana
gövde MalzemesiSiyah Eloksallı Alüminyum
Hacim Katsayısı0.86
Bobin MuhafazasıPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektriksel bağlantı18 "Talepler
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı77 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı30 PSI
MontajNamur
NEMA Değerlendirmesi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifis Dia.1 / 4 "
Toplam yükseklik1 7 / 64 "
Uzunluk8 9 / 32 "
toplam Genişlik1.75 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNBR + PUR
Valf Tasarımı5 Yollu / 2 Konum
Gerilim24 VDC
Watt6.9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukgövde MalzemesiHacim Katsayısıtoplam GenişlikConta MalzemesiValf TasarımıGerilimWattÜcret
RED HAT WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Siyah Eloksallı Alüminyum0.861.75 "NBR + PUR3 Yollu / 2-Pozisyondan 5 Yollu / 2 Pozisyona120 VAC6.3€437.56
RED HAT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "Termoplastik0.502 7 / 64 "NBR3 Yollu / 2-Pozisyondan 5 Yollu / 2 Pozisyona110 / 120 VAC6.3€1,242.96
RED HAT WT8551A017MS Pilot Solenoid Valf 5/2 1/4 İnç 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Siyah Eloksallı Alüminyum0.861.75 "NBR + PUR5 Yollu / 2 Konum110 / 120 VAC6.3€453.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT EF8551A017MS Pilot Solenoid Valfı 5/2 1/4 İnç 24vdc
€512.66 / Adet