Red Hat Wt8551a001mms120/60 110/50da | 24w622 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 120vac | AB7ZPT 24W622

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZPT Model: WT8551A001MMS120/60 110/50DAÇapraz Referans: 24W622
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
€437.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Solenoid Vana
gövde MalzemesiSiyah Eloksallı Alüminyum
Hacim Katsayısı0.86
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektriksel bağlantı18 "Talepler
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı30 PSI
MontajNamur
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1 / 4 "
Toplam yükseklik1 5 / 16 "
Uzunluk7 9 / 16 "
toplam Genişlik1.75 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNBR + PUR
Valf Tasarımı3 Yollu / 2-Pozisyondan 5 Yollu / 2 Pozisyona
Gerilim120 VAC
Watt6.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukgövde MalzemesiHacim Katsayısıtoplam GenişlikConta MalzemesiValf TasarımıGerilimWattÜcret
RED HAT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "Termoplastik0.502 7 / 64 "NBR3 Yollu / 2-Pozisyondan 5 Yollu / 2 Pozisyona110 / 120 VAC6.3€1,242.96
RED HAT WT8551A017MS Pilot Solenoid Valf 5/2 1/4 İnç 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Siyah Eloksallı Alüminyum0.861.75 "NBR + PUR5 Yollu / 2 Konum110 / 120 VAC6.3€453.90
RED HAT EF8551A017MS Pilot Solenoid Valf 5/2 1/4 İnç 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Siyah Eloksallı Alüminyum0.861.75 "NBR + PUR5 Yollu / 2 Konum24 VDC6.9€512.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 120vac
€437.56 / Adet