Red Hat Jb8214250csa | Yakıt Gaz Solenoid Nc 1in. 21 Özgeçmiş | 6yel2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT JB8214250CSA Fuel Gas Solenoid Nc 1in. 21 Cv | AF2VWB 6YEL2

RED HAT JB8214250CSA Yakıt Gaz Solenoid Nc 1in. 21 CV

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2VWB Modeli: JB8214250CSAÇapraz Referans: 6YEL2
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
€591.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Gaz Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 125 Derece F
gövde MalzemesiAlüminyum
BtuH1,132,300
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu5.5 "
Hacim Katsayısı21
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo, 18" Uçlu
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı125 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1
Orifis Dia.1.625 "
Toplam yükseklik7"
Uzunluk5 15 / 16 "
toplam Genişlik5.375 "
Boru Boyutu1"
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.47
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikBtuHMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuValf YapılandırmasıWattÜcret
RED HAT JB8214053CSA Yakıt Gazı Solenoidi No 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalde açık20€796.29
RED HAT JB8214063CSA Yakıt Gazı Solenoidi No 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalde açık20€932.79
RED HAT JB8214073CSA Yakıt Gazı Solenoidi No 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalde açık20€1,040.05
RED HAT JB8214083CSA Yakıt Gazı Solenoidi No 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalde açık20€1,280.57
RED HAT 8214G020 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Alüminyum | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalde kapalı17.1€274.64
RED HAT 8214G030 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Alüminyum | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalde kapalı17.1€290.89
RED HAT 8214G033 Yakıt Gazı Solenoidi No 3 / 4in. 5.1 Cv Alüminyum | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalde açık17.1€477.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT JB8214250CSA Yakıt Gaz Solenoid Nc 1in. 21 CV
€591.53 / Adet