Redhat Sc8210g094 | 4elf7 | Solenoid Valf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT SC8210G094 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç NC 24V Pirinç Watt 11.6 | AD7HLW 4ELF7

RED HAT SC8210G094 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç NC 24V Pirinç Vat 11.6

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HLW Modeli: SC8210G094Çapraz Referans: 4ELF7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€275.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3-5 / 16 "
Hacim Katsayısı4.00
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantılarıDIN
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı150 Derece F
medyaHava / İnert Gaz ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.5 / 8 "
Toplam yükseklik3 15 / 16 "
Uzunluk3 1 / 3 "
toplam Genişlik2 5 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim24 VDC
Watt11.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Endüstriyel su kontrolünde, çamaşır yıkama ekipmanlarında, araba yıkama makinelerinde, pompalarda ve hava kompresörlerinde aşındırıcı, sıvı ve inert gaz/hava servisi için kullanılan genel servis, yüksek akışlı solenoid valf
  • Daha az iç sızıntı ve dayanıklılık için su geçirmez ve patlamaya dayanıklı pirinç yapı
  • CSA ve CE sertifikalı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP Ratinggövde MalzemesiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığımedyaMin. Çalışma Basıncı FarkıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Ücret
RED HAT 8320G18424 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 24v Pirinç | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Pirinç1.75 "150 Derece FHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "€240.59
RED HAT 8316G064120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/2 İnç Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Pirinç3-15 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz ve Su10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€565.75
RED HAT 8320G132120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Pirinç1-5 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€191.21
RED HAT 8320G18224 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 24v Pirinç | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Pirinç1-13 / 16 "150 Derece FHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€283.45
RED HAT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 3/8 İnç Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Pirinç3-15 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz ve Su10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€692.24
RED HAT 8316P074 Solenoid Valf 3/2 3/4 İnç Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Pirinç3-11 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz ve Su10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,015.43
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA Solenoid Valf, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Pirinç3-15 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz ve Su10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€554.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT SC8210G094 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç NC 24V Pirinç Vat 11.6
€275.30 / Adet