Red Head Fs-3850 | Kol Ankrajı - Pk50 | 3a490 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD FS-3850 Kol Dübel, 50Pk | AC8GMU 3A490

RED HEAD FS-3850 Kovanlı Dübel, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GMU Modeli: FS-3850Çapraz Referans: 3A490
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
€159.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu5"
Kafa tarzıDüz
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3.5 "
Min. Gömme1.5 "
Konu Boyutu5 / 16-18
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3040
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3100
UPC662520021059

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD FS-3850 Kovanlı Dübel, 50Pk
€159.38 / paket