REED INSTRUMENTS R2300 Kızılötesi Termometre, Kompakt, 12:1, -32/400 Derece. C
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kızılötesi Termometre |
doğruluk | +/-4 Derece F |
Pil Ömrü | Yaklaşık. 10 saat |
boyutlar | 6.0 x 4.3 x 1.6 " |
ekran | Arkadan aydınlatmalı |
Emissivite | Dijital olarak ayarlanabilir |
Gösterge | Evet Bipliyor |
Lazer Tipi | Sınıf II |
Çalışma Sıcaklığı. | 32 ila 104 Derece F |
Power Supply | 9V Pil |
çözüm | 0.1 Derece F |
Tepki Süresi | 500ms |
Sıcaklık aralığı | -25.6 ila 752 Deg.F |
PLATFORM | Model | doğruluk | boyutlar | ekran | Gösterge | Çalışma Sıcaklığı. | Tepki Süresi | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2020 | - | - | - | - | - | - | - | €693.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
R2310 | +/-3.6 Derece F | 7.4 x 4.7 x 2.2 " | Arkadan aydınlatmalı | LED | 32 ila 122 Derece F | 250ms | -31 ila 1202 Deg.F | €174.01 | ||
R2320 | - | - | Parlak renk | - | - | - | - | €261.71 | ||
R2330 | - | - | Parlak renk | - | - | - | - | €426.86 | ||
FS-200 | - | - | - | - | - | - | - | €198.83 | ||
R2320-NIST | - | - | - | - | - | - | - | €507.41 | ||
R2330-NIST | - | - | - | - | - | - | - | €682.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00