REELCRAFT CA30112-CS 1 Kordon Makarası Kırmızı
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Rüzgar Kordon Makarası |
Kordon uzunluğu | Dahil Değil |
derinlik | 25 " |
Ölçer / İletken | 10/3, 12/3, 16/3 |
sınıf | Sanayi |
Yükseklik | 20.25 " |
Tutar | 280 ft. 10/3, 350 ft. 12/3 ve 850 ft. 16/3 |
NEMA Fiş Yapılandırması | Hayır |
NEMA Yuvası Yapılandırması | Hayır |
Çıkış Sayısı | 0 |
Makara Rengi | Kırmızı |
Makara Malzemesi | Çelik |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 125 Derece F |
genişlik | 19.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.63 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
HS kodu | 8479909496 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Tutar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CA30106-CS1 | 19 " | 140 ft. 10/3, 175 ft. 12/3 ve 425 ft. 16/3 | €405.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00