REELCRAFT H18005 M El Krank Hortum Makarası, İç Çap 3/4 İnç, 3000 Psi, Hortum Uzunluğu 200 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Krank Hortum Makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 200ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.85 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 1/2 "NPT (F) |
Basınç | 3000 psi |
Ağırlık | 33 lbs. |
PLATFORM | Model | + | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Montaj | Çıkış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | Hortum makarası | Elektrostatik toz boyalı | 19 " | 20 " | - | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon | - | €351.16 | ||
HS18000 M1 | Hortum makarası | Sade | 19 | 20ft. | - | 210 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon | - | €1,718.18 | ||
H28000 1 | Hortum makarası | Elektrostatik toz boyalı | 18.5 " | 19 " | - | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon | - | €374.77 | ||
H18000 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 1/2 "NPT (F) | €545.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
H29000 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 3/4 "NPT (F) | €433.23 | ||
H16000 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 1/4 "NPT (F) | €325.31 | ||
H26000 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 1/4 "NPT (F) | €347.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00