Reelcraft S601012-25 1 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk | 2plc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT S601012-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk | AC2ZVX 2PLC1

REELCRAFT S601012-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2ZVX Modeli: S601012-25 1Çapraz Referans: 2PLC1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€77.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Kapak MalzemesiPVC
Uygun boyutu1/4 x 3/8 "NPTF (M)
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk25ft.
Maks. Basınç300 psi
Dış Çap.0.64 "
GüçlendirmeNaylon Örgü
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil0 ila 150 Derece F
Tüp malzemesiPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)38.35
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuuzunlukÜcret
REELCRAFT S601013-35 1 Hortum Tertibatı 3/8 İnç 35 Ayak Uzunluk | AA9WPX 1GYJ4 S601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.€86.91
REELCRAFT 601017-50 1 Hortum Tertibatı 3/8 İnç 50 Ayak Uzunluk | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€100.88
REELCRAFT S601013-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.€76.70
REELCRAFT S601012-35 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 35 Feet Uzunluk | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€82.82
REELCRAFT S601013-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€104.50
REELCRAFT S601012-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€99.26
REELCRAFT S601015-100 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk | AC2ZWB 2PLC5 S601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.€225.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT S601012-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk
€77.29 / Adet