REELCRAFT Bağlantılı Hortum Grupları, 300 PSI, 3/8 İnç İç Çap
stil | Model | Uygun boyutu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 601017-50 1 | 1/2 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | €100.88 | |
B | S601015-100 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 100ft. | €225.84 | |
B | S601013-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 25ft. | €76.70 | |
C | S601013-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 35ft. | €86.91 | |
B | S601013-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | €104.50 | |
B | S601012-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 25ft. | €77.29 | |
B | S601012-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | €82.82 | |
B | S601012-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | €99.26 |
Bağlantılı Hortum Tertibatları, 300 PSI, 3/8 İnç İç Çap
Reelcraft düşük basınçlı hava / su hortumu tertibatları, endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamaları için pnömatik aletlere, hava kompresörlerine ve diğer ekipmanlara hava veya su taşımak için kullanılır. Korozyon direnci, hafiflik ve esneklik için naylon örgülü PVC yapıya sahiptirler. Bu hortumlar, alet ve ekipmanlara bağlantı için bir ucunda 3/8 veya 1/4 inç MNPT ve diğer ucunda 1/2 veya 3/8 veya 1/4 inç MNPT pirinç kaplinlerle birlikte gelir. Maksimum 300 psi basınca ve maksimum 150 derece F sıcaklığa dayanabilirler. 25 ila 100 fit arasında değişen hortum uzunluklarında mevcut olan bu kırmızı renkli hortum düzeneklerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Banyo Hayranları
- Çalışma Masaları
- Pencere ve Kapı Contaları
- PFA Floropolimer Boru
- Sprinkler Baş Düzelticiler
- Eldivenler ve El Koruması
- Çatı Vantilatörleri
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Döşeme
- Çeşitler
- RECOIL Yüksek Hızlı Çelik El Musluğu, Kaplamasız Kaplama
- KIPP 10-32 Diş Boyutu Mini Kanat Düğmesi
- 3M Yüksek dayanıklılık
- ULTRA-DEX USA CDGW Serisi, Elmas Karbür Uçlar
- BUSSMANN ECSR Serisi Sınıf RK5 Sigortalar
- VULCAN HART Davlumbaz Delikli, Fransız Üst
- EDWARDS SIGNALING Bells
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1-14 Uns
- MORSE DRUM tekerler
- JOHNSON CONTROLS A421 Serisi Elektronik Sıcaklık Kontrolleri