Reelcraft S601013-35 1 | Hortum Grubu 3/8 İnç 35 Feet Uzunluk | 1gyj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT S601013-35 1 Hortum Tertibatı 3/8 İnç 35 Ayak Uzunluk | AA9WPX 1GYJ4

REELCRAFT S601013-35 1 Hortum Tertibatı 3/8 İnç 35 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9WPX Modeli: S601013-35 1Çapraz Referans: 1GYJ4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€102.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Kapak MalzemesiPVC
Uygun boyutu1/4 x 1/4 "NPTF (M)
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk35ft.
Maks. Basınç300 psi
Dış Çap.0.64 "
GüçlendirmeNaylon Örgü
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil0 ila 150 Derece F
Tüp malzemesiPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.38
Gemi yüksekliği (cm)38.35
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu3917390020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuuzunlukÜcret
REELCRAFT 601017-50 1 Hortum Tertibatı 3/8 İnç 50 Ayak Uzunluk | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€100.88
REELCRAFT S601013-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.€90.10
REELCRAFT S601012-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk | AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.€93.78
REELCRAFT S601012-35 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 35 Feet Uzunluk | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€100.47
REELCRAFT S601013-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€122.76
REELCRAFT S601012-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€116.60
REELCRAFT S601015-100 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk | AC2ZWB 2PLC5 S601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.€248.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT S601013-35 1 Hortum Tertibatı 3/8 İnç 35 Feet Uzunluk
€102.10 / Adet