Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REESE 21344 Çekme Çubuğu Sınıf III IV 6000 lb 9 inç | AG9HYZ 20PM79

REESE 21344 Çekme Çubuğu Sınıf III IV 6000 lb 9 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HYZ Model: 21344Çapraz Referans: 20PM79
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
€48.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beraberlik çubuğu
Top Çapı1"
Kapasite GVW6000 lb
SınıfIII, IV
BitişMetal Kalkan
uzunluk9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.51
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)48.51
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dil Kapasitesi: 600 lb.
  • Bırak: 4 "
  • Yükselme: 2-3 / 4 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBitişuzunlukbedenTür (Sınıf)Ücret
REESE 211751142 Çekme Çubuğu 5000 Lb Kapasite 9 1/2 İnç Uzunluk | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetal Kalkan9.5 "-III€41.87
REESE 211861142 Çekme Çubuğu 5000 Lb Kapasite 10 İnç Uzunluk | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetal Kalkan10 "-III€57.40
REESE 211711142 Bağlantı Çekme Çubuğu 6000 Lb Kapasite 9 İnç Uzunluk | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetal Kalkan9"1"III€36.15
REESE 7060700 Çekme Çubuğu 2 x 8 İnç | AD6FHM 45C149 7060700-Siyah Nikel8"2 X 8 "Karbon Dövme€62.65
REESE 7060800 Çekme Çubuğu 2 x 9 İnç | AD6FHN 45C150 7060800-Siyah Nikel9"2 X 9 "Karbon Dövme€67.24
REESE 21790 Çekme Çubuğu Sınıf III 6000 lb 9-1 / 2 İnç | AG9HYQ 20PM70 21790IIIPaslanmaz çelik9.5 "--€110.28
REESE 628042 Çekme Çubuğu Sınıf II 3500 lb 9 inç | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REESE 21344 Çekme Çubuğu Sınıf III IV 6000 lb 9 inç
€48.67 / Adet