Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 5380-50-4 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUU 38Y544

REMCO 5380-50-4 Tüp Fırçası Kırmızı Sert Polipropilen 2 x 5-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7WUU Modeli: 5380-50-4Çapraz Referans: 38Y544
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
€40.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sapsız Tüp Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiKırmızı
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu5.25 "
Fırça Genişliği2"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıKırmızı
Uzunluk5.75 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 5380-50-2 Tüp Fırça Yeşil Sert Polipropilen 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUR 38Y542 5380-50-2YeşilYeşil€40.10
REMCO 5380-50-3 Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUT 38Y543 5380-50-3MaviMavi€40.10
REMCO 5380-50-5 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUV 38Y545 5380-50-5BeyazBeyaz€40.10
REMCO 5380-50-6 Tüp Fırça Sarı Sert Polipropilen 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUW 38Y546 5380-50-6SarıSarı€40.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 5380-50-4 Tüp Fırçası Kırmızı Sert Polipropilen 2 x 5-3/4 In
€40.10 / Adet