RIDGID 45007 Yiv Açıcı 1 1/4 ila 6 İnç
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yiv Açıcı |
Çalıştırma Tipi | Kam Tipi Besleme İşlemi |
Ayarlama Tipi | Kam Tipi Besleme İşlemi |
Kapasite | 1-1 / 4 "ila 6" Çizelge 10 Çelik, Paslanmaz Çelik ve PVC Boru, 1-1 / 4 "ila 3" Program 40 Çelik, Paslanmaz Çelik ve PVC Boru ve Opsiyonel Rulo Setleriyle 2 ila 6 "Bakır Boru ve 1 "Çelik Boru |
Bağlanır | Adaptör Kitli 300 Elektrikli Tahrik ve Diğer Diş Açma Makineleri |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.37 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
HS kodu | 8461906090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalıştırma Tipi | Ayarlama Tipi | Kapasite | + | Gerektirir | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25638 | 1/2 "Cırcırlı Sürücüler A 15/16" Hex | Kalıcı Olarak Sabit Derinlik Ayarı Ölçer | 1-1 / 4 "ila 6" Çizelge 10 ve 40 Çelik, Alüminyum ve PVC Boru, 1-1 / 4 "ila 6" Çizelge 10 Paslanmaz Çelik Boru ve 1-1 / 4 ila 2 "Çizelge 40 Paslanmaz Çelik Boru | Kombinasyon Yiv Açıcı | 6-1 / 2 "Boru Etrafında Hareket Etmek İçin Açıklık, Yiv Açma için Minimum 2-1 / 2" Açıktaki Boru | €1,527.47 | ||
48297 | Krank Tipi Saplı Hidrolik | Büyük Tırtıllı Vida Topuzu | 1 "- 12" Program 10 Çelik, Paslanmaz Çelik, PVC, 1 "- 8" Program 40 Çelik, PVC, 1 "- 2" Program 40 Paslanmaz Çelik, 2 "- 6" Bakır (K, L, M, DWV Tipleri ), 2-1 / 2 "ila 6" Program 80 PVC | Hidrolik Yiv Açma Kiti | Model 300 Elektrikli Sürücü ve Çevirme Kolu için Açıklık | €7,558.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00