RIDGID 87582 Kablo Tahliye Temizleme 3/8 In
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Drenaj Temizleme Kablosu |
Kablo Tipi | Katı çekirdek |
Bağlantı boyutu | 3 / 8 " |
Drenaj Hattı Kapasite Kimliği | 1-1/2" to 2-1/2" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çalıştırmak | 75 ft. |
Parça sayısı | 1 |
beden | 3/8 "x 75 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.37 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kablo Tipi | Bağlantı boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
37643 | İç çekirdek | 5 / 8 " | 5/8 "x 100 ft. | €586.07 | ||
58192 | İçi boş çekirdek | 5 / 8 " | 5/8 "x 100 ft. | €430.41 | ||
62225 | İçi boş çekirdek | 3 / 4 " | 5/16 "x 25 ft. | €112.06 | ||
62235 | İçi boş çekirdek | 3 / 4 " | 5/16 "x 25 ft. | €136.43 | ||
62250 | İçi boş çekirdek | Ampul Burgusu | 3/8 "x 35 ft. | €147.22 | ||
92470 | İç çekirdek | 5 / 8 " | 5/8 "x 75 ft. | €548.91 | ||
41212 | İç çekirdek | 3 / 4 " | 3/4 "x 75 ft. | €607.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00