Robertshaw 2374-504 | Basınç Anahtarı Manuel Sıfırlama | 6xju7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 2374-504 Basınç Şalteri Manuel Sıfırlama | AF2RVA 6XJU7

ROBERTSHAW 2374-504 Basınç Anahtarı Manuel Sıfırlama

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2RVA Model: 2374-504Çapraz Referans: 6XJU7
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
€127.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Algılama Anahtarı
derinlik3-1 / 4 "
Diferansiyel (WC'de)0.06 için 0.8
Elektriksel değerlendirme15, 125 veya 250 VAC'de 277A, 5 VDC'de .125A, 25 VDC'de .250A
işlevPozitif, Negatif veya Diferansiyel Hava Basıncı Algılama
Yükseklik6.125 "
Montaj Delikleri OC3-9 / 16 inç
Montaj YeriDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 ila 180 F
Basınç Ayar Aralığı0.4 ila 12.0 In. tuvalet
Örnek Hat Bağlayıcısıİntegral Sıkıştırma
Anahtar TürüSPST NC
TipManuel sıfırlama
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüTipÜcret
ROBERTSHAW 2374-503 Basınç Şalteri Altın İletişim | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTAltın Kişiler€116.84
ROBERTSHAW 2374-506 Basınç Şalteri Sabit .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Genel Amaçlı€69.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 2374-504 Basınç Anahtarı Manuel Sıfırlama
€127.85 / Adet