Robertshaw 700-506 | Gaz Vanası Hızlı Açılır 200000 Btuh | 4e128 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 700-506 Gaz Vanası Hızlı Açılır 200000 Btuh | AD7EYE 4E128

ROBERTSHAW 700-506 Gaz Vanası Hızlı Açılır 200000 Btuh

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7EYE Model: 700-506Çapraz Referans: 4E128
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
€260.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Vanası
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 175 Derece F
BtuH200,000
Bobin Voltları750mV
Gaz TipiNG
Ateşleme TipiDaimi Pilot
Giriş Boyutu3 / 4 "
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı3.5 "WC
Redüktör Burç Kiti(2) 3/4 x 1/2 "
UPC662013632861
Valf TipiHızlı Açılış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Giriş Basınç Musluğu (Hayır)
  • LP Dönüşüm Kiti (Hayır)
  • Yan Musluklar (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TipiOrtam Sıcaklığı AralıkAmper ACBtuHBobin VoltlarıGaz TipiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
ROBERTSHAW 720-472 Gaz Vanası Kombinasyonu 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Kombinasyon40 ila 175 Derece F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€305.75
ROBERTSHAW 710-511 Gaz Valfi Düşük Kapasiteli 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Düşük kapasite58 ila 90 Derece F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€303.23
ROBERTSHAW 700-400 Gaz Vanası Hızlı Açılır 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€195.92
ROBERTSHAW 700-402 Gaz Vanası Hızlı Açılır 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€247.22
ROBERTSHAW 700-406 Gaz Vanası Hızlı Açılır 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€259.46
ROBERTSHAW 700-454 Hat Gerilimi Gaz Vanası, 24V, 300000 BtuH, 2 Kademeli | AD7EYC 4E126 700-454Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "€283.57
ROBERTSHAW 700-502 Gaz Vanası Hızlı Açılır 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€250.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 700-506 Gaz Vanası Hızlı Açılır 200000 Btuh
€260.07 / Adet