Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 700-454 Hat Gerilimi Gaz Vanası, 24V, 300000 BtuH, 2 Kademeli | AD7EYC 4E126

ROBERTSHAW 700-454 Hat Gerilimi Gaz Vanası, 24V, 300000 BtuH, 2 Kademe

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EYC Model: 700-454Çapraz Referans: 4E126
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
€283.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Vanası
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 175 Derece F
Amper AC0.034
BtuH300,000
Bobin Voltları120
Gaz TipiNG
Ateşleme TipiDaimi Pilot
Giriş Boyutu3 / 4 "
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı3.5 "WC
Redüktör Burç Kiti(2) 3/4 x 1/2 "
Valf TipiHızlı Açılış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gaz akışını kontrol etmek için Robertshaw 700-454 gaz valfi
  • Pilot kesintisi durumunda gazın kesilmesini sağlayan oluklu emniyet mıknatısı
  • Kanal bağlantısına izin verir
  • RoHS uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TipiOrtam Sıcaklığı AralıkAmper ACBtuHBobin VoltlarıGaz TipiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
ROBERTSHAW 720-472 Gaz Vanası Kombinasyonu 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Kombinasyon40 ila 175 Derece F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€305.75
ROBERTSHAW 710-511 Gaz Valfi Düşük Kapasiteli 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Düşük kapasite58 ila 90 Derece F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€303.23
ROBERTSHAW 700-400 Gaz Vanası Hızlı Açılır 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€195.92
ROBERTSHAW 700-402 Gaz Vanası Hızlı Açılır 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€247.22
ROBERTSHAW 700-406 Gaz Vanası Hızlı Açılır 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€259.46
ROBERTSHAW 700-502 Gaz Vanası Hızlı Açılır 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€250.71
ROBERTSHAW 700-506 Gaz Vanası Hızlı Açılır 200000 Btuh | AD7EYE 4E128 700-506Hızlı Açılış-40 ila 175 Derece F-200,000750mVNG3 / 4 "3 / 4 "€260.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 700-454 Hat Gerilimi Gaz Vanası, 24V, 300000 BtuH, 2 Kademe
€283.57 / Adet