Rotor Clip De-5sg | E Tutma Halkası Dış Çapı 6mm - Pk10 | 5da38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ DE-5SG Tutma Halkası, E Stili, 6mm Dış Çap, 10Pk | AE3FQZ 5DA38

ROTOR CLIP DE-5SG Tespit Halkası, E Stil, 6mm Dış Çap, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FQZ Modeli: DE-5SGÇapraz Referans: 5DA38
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
€8.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E Tarzı Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)11.30mm
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD10.85mm
BitişSade
Groove Dia'ya uyar.5mm
Oluk Genişliğine Uyuyor0.74mm
Mil Çapı için.6mm
Ücretsiz OD10.85mm
Groove Dia. Hata payı-0.08mm
Yiv Genişliği Toleransı+ 0.05 mm
MalzemePaslanmaz çelik
Rockwell SertliğiRC48-53
Gerilme direnci120,000 psi
Kalınlık0.7mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.02mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP DE-5SG Tespit Halkası, E Stil, 6mm Dış Çap, 10Pk
€8.10 / paket