Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR CLIP DE-8ST PA Retain Ring, E Style, 9mm External Dia., 100Pk | AE3KWM 5DV25

ROTOR CLIP DE-8ST PA Tespit Halkası, E Stil, 9mm Dış Çap, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KWM Modeli: DE-8ST PAÇapraz Referans: 5DV25
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
€15.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E Tarzı Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)16.30mm
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD15.75mm
BitişSiyah Fosfat
Groove Dia'ya uyar.8mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.05mm
Mil Çapı için.9mm
Ücretsiz OD15.75mm
Groove Dia. Hata payı-0.09mm
Yiv Genişliği Toleransı+ 0.05 mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC46-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1 mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.02mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP DE-8ST PA Tespit Halkası, E Stil, 9mm Dış Çap, 100Pk
€15.04 / paket