Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ HO-275ST ZD Tespit Halkası, 2-3/4 İnç İç Çap, 10Pk | AE3CPM 5CB79

ROTOR CLIP HO-275ST ZD Tespit Halkası, 2-3/4 İnç İç Çap, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CPM Modeli: HO-275ST ZDÇapraz Referans: 5CB79
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
€36.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
Gümrükleme Çapı (Sıkıştırılmış)2.120 "
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)2.280 "
BitişSarı çinko
Oluk Derinliğine Uyuyor0.082 "
Groove Dia'ya uyar.2.914 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.103 "
Delik Dia için.2.75 "
Ücretsiz OD3.050 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.006 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.005 "
Delik Çapı0.110 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-52
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.093 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.003 "
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP HO-275ST ZD Tespit Halkası, 2-3/4 İnç İç Çap, 10Pk
€36.61 / paket