Rotor Clip Se-31ss | Tutma Halkası, E Stili, 5/16 İnç Dış Çap, 50pk | 5de59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ SE-31SS Tutma Halkası, E Stili, 5/16 İnç Dış Çap, 50Pk | AE3GNX 5DE59

ROTOR CLIP SE-31SS Tespit Halkası, E Stili, 5/16 İnç Dış Çap, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GNX Modeli: SE-31SSÇapraz Referans: 5DE59
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
€23.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E Tarzı Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)0.520 "
Gümrükleme Çapı Ücretsiz OD0.500 "
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.031 "
Groove Dia'ya uyar.0.250 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.029 "
Mil Çapı için.5 / 16 "
Ücretsiz kimlik0.243 "
Ücretsiz OD0.500 "
Groove Dia. Hata payı+0.003 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.003 "
MalzemePaslanmaz çelik
Rockwell SertliğiRC44-51
Gerilme direnci120,000 psi
Kalınlık0.025 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP SE-31SS Tespit Halkası, E Stili, 5/16 İnç Dış Çap, 50Pk
€23.47 / paket