Rotor Clip Sh-112st Zd | Tespit Halkası, Dış Çap. 1-1/8, 25pk | 5ca53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ SH-112ST ZD Tespit Halkası, Dış Çap. 1-1/8, 25Pk | AE3CLZ 5CA53

ROTOR CLIP SH-112ST ZD Tespit Halkası, Dış Çap. 1-1/8, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CLZ Modeli: SH-112ST ZDÇapraz Referans: 5CA53
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
€21.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
Gümrükleme Çapı (Genişletilmiş)1.550 "
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)1.490 "
BitişSarı çinko
Oluk Derinliğine Uyuyor0.033 "
Groove Dia'ya uyar.1.059 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.056 "
Mil Çapı için.1.125 "
Ücretsiz kimlik1.041 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.004 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.004 "
Delik Çapı0.078 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-52
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.05 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP SH-112ST ZD Tespit Halkası, Dış Çap. 1-1/8, 25Pk
€21.14 / paket