RUBBERMAID FG131641BLA Tenteli Kamyon Hd Çekilebilir 1 Yarda Küp 2100 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Siyah |
çerçeve Malzeme | Metal |
Sap Yüksekliği | 40-1 / 2 " |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 46.125 " |
Hazne Malzemesi | Orta Yoğunluklu Polietilen |
Hazne Tipi | Ağır Hizmet Tipi Çekilebilir |
Yükleme kapasitesi | 2100 lb |
Malzeme | Orta Yoğunluklu Polietilen |
Mobilite Seçeneği | Çekilebilir / Manuel |
Opsiyonel Kapak | Mfr. 1317 |
Toplam yükseklik | 43 55 / 64 " |
Uzunluk | 73.25 " |
toplam Genişlik | 33.437 " |
hacim | 1 metreküp yd. |
Hacim kapasitesi | 1 metreküp yd. |
Tekerlek çapı | 16 |
Tekerlek Malzemesi | Vulkanize Kauçuk |
Tekerlek tipi | Vulkanize Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 80.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hazne Malzemesi | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Mobilite Seçeneği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131600BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Termoplastik Kauçuk | 2100 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 43.75 " | 72.25 " | €2,312.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
FG131500BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Kauçuk | 1250 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 43 55 / 64 " | 72.25 " | €2,165.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
FG130600BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 3.5 " | Kauçuk | 1400 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 38.63 " | 60.5 " | €1,888.99 | ||
FG130500BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Poliolefin | 850 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 38.63 " | 60.5 " | €1,623.30 | ||
FG130400BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 4" | Kauçuk | 450 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 38.63 " | 56.75 " | €1,197.54 | ||
FG130542BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Poliolefin | 850 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Forklift Yetenekli / Manuel | 38.63 " | 60.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG131542BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Poliolefin | 1250 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Forklift Yetenekli / Manuel | 43.75 " | 72.25 " | €1,967.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00