RUBBERMAID FG261960YEL Çöp Kovası Üstü Düz Sarı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu Üstü |
Renk | Sarı |
Çap | 19.875 " |
Konteyner Boyutuna Uygun | 20 gal. |
Yükseklik | 2.75 " |
Malzeme | HDPE |
Kapatma Tipi Açılış | Geçmeli |
Shape | yuvarlak |
Üst tasarım | Düz |
Tip | Yuvarlak Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.37 |
Gemi genişliği (cm) | 50.04 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapatma Tipi Açılış | Kapasite | Renk | Shape | Üst tasarım | Tip | genişlik | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG354800GRİ | Açık Kalır | - | Gri | yuvarlak | Baca | - | 16-1 / 8 "çap | 16.125 " | €77.73 | ||
FG9W7200BLA | Menteşeli | - | Siyah | Dikdörtgen | kubbe | Geçmeli, Piyano Menteşeli, Kubbe Stili | 30 " | - | €497.79 | ||
FG267360BLA | salıncak | - | Siyah | Dikdörtgen | Üstü Bırak | Üst salıncak | 11.375 " | - | €107.85 | ||
FG267400BLA | Menteşeli | - | Siyah | Dikdörtgen | Düz | Menteşeli | 13.5 " | - | €158.35 | ||
FG268988BLA | salıncak | - | Siyah | Kare | Üstü Bırak | - | 16 " | - | €92.79 | ||
FG9W1600LGRİ | - | - | Gri | Dikdörtgen biçiminde | Düz | oluklu | 11.62 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG261960WHT | Geçmeli | - | Beyaz | yuvarlak | Düz | Yuvarlak Düz | - | 19.875 " | €18.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00