RUBBERMAID FG816088OWHT Yandan Açılır Çöp Kovası Yuvarlak 15 Galon
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yandan Açılır Çöp Kovası |
Kapasite | 15 gal. |
Renk | Kırık beyaz |
derinlik | 15.375 " |
Çap | 15.375 " |
Bitiş | dokulu |
Yükseklik | 36.5 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Malzeme | Plastik |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Shape | yuvarlak |
Üst tasarım | kubbe |
Üst Tip | kubbe |
genişlik | 15 25 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 95.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.62 |
Gemi genişliği (cm) | 40.89 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Shape | Kapasite | Renk | Üst tasarım | Üst Tip | genişlik | derinlik | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG816088BRN | yuvarlak | 15 gal. | Kahverengi | kubbe | kubbe | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | €339.87 | ||
FG817088BRN | yuvarlak | 25 gal. | Kahverengi | kubbe | kubbe | - | 18 " | 18 " | €444.81 | ||
FG817088WHT | yuvarlak | 25 gal. | Kırık beyaz | kubbe | kubbe | - | 18 " | 18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FGSO16SSSGL | yuvarlak | 12 gal. | Saten Paslanmaz Çelik | Düz | Düz | 13.75 " | - | 15 " | €842.17 | ||
FG816088BEIG | yuvarlak | 15 gal. | Bej | kubbe | kubbe | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | €339.87 | ||
FG817088BEIG | yuvarlak | 25 gal. | Bej | kubbe | kubbe | - | 18 " | 18 " | €444.81 | ||
FG782200BEIG | Dikdörtgen biçiminde | 15 gal. | Bej | Otomatik Kapanma | kapalı | 11.88 " | 11-29 / 32 " | - | €344.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00