RUBBERMAID FG817088OWHT Yandan Açılır Çöp Kovası Yuvarlak 25 Galon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yandan Açılır Çöp Kovası |
Kapasite | 25 gal. |
Renk | Kırık beyaz |
derinlik | 18 " |
Çap | 18 " |
Bitiş | dokulu |
Yükseklik | 42 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Malzeme | Plastik |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Shape | yuvarlak |
Üst tasarım | kubbe |
Üst Tip | kubbe |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.74 |
Gemi genişliği (cm) | 47.5 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Shape | Kapasite | Renk | Üst tasarım | Üst Tip | genişlik | derinlik | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG816088BRN | yuvarlak | 15 gal. | Kahverengi | kubbe | kubbe | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | €339.87 | ||
FG816088WHT | yuvarlak | 15 gal. | Kırık beyaz | kubbe | kubbe | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG817088BRN | yuvarlak | 25 gal. | Kahverengi | kubbe | kubbe | - | 18 " | 18 " | €444.81 | ||
FGSO16SSSGL | yuvarlak | 12 gal. | Saten Paslanmaz Çelik | Düz | Düz | 13.75 " | - | 15 " | €734.16 | ||
FG816088BEIG | yuvarlak | 15 gal. | Bej | kubbe | kubbe | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | €339.87 | ||
FG817088BEIG | yuvarlak | 25 gal. | Bej | kubbe | kubbe | - | 18 " | 18 " | €444.81 | ||
FG782200BEIG | Dikdörtgen biçiminde | 15 gal. | Bej | Otomatik Kapanma | kapalı | 11.88 " | 11-29 / 32 " | - | €344.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00