RUBBERMAID FG9P9000BEIG Trash Can 35 Gallon Beige
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu |
Kapasite | 35 gal. |
Renk | Bej |
derinlik | 21.5 " |
Bitiş | UV Koruyucu, Dokulu |
Yükseklik | 41 1 / 16 " |
uzunluk | 21.437 " |
Malzeme | Plastik |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Açıklık Sayısı | 1 |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
kuvvet | Zor görev |
Iyi | kubbe |
Üst tasarım | kubbe |
genişlik | 20.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 105.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.37 |
Gemi genişliği (cm) | 55.37 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapalı / Açık | Temel malzeme | Kapasite | uzunluk | Malzeme | Açıklık Sayısı | Kapatma Tipi Açılış | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100GRİ | - | - | 65 gal. | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | €455.21 | ||
FG9W2173 MAVİ | - | - | 65 gal. | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG9W2200GRİ | - | - | 95 gal. | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | €530.25 | ||
FG9W2273 MAVİ | - | - | 95 gal. | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | €530.25 | ||
FG843088BLA | Dış Aydınlatma | - | 35 gal. | 21.5 " | Plastik | 1 | - | Kare | €896.88 | ||
FG917188BLA | - | - | 45 gal. | 24.875 " | Plastik | 2 | - | Kare | €1,194.23 | ||
FG917388BEIG | Dış Aydınlatma | - | 45 gal. | 24.875 " | Plastik | 4 | - | Kare | €1,059.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00