RUBBERMAID FG9W2100GRAY Çöp Kovası 65 Galon Gri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu |
Kapasite | 65 gal. |
Renk | Gri |
derinlik | 32-21 / 64 " |
Bitiş | UV Koruyucu |
Yükseklik | 41.75 " |
uzunluk | 32 1 / 3 " |
Malzeme | MDPE |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Açıklık Sayısı | 1 |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
kuvvet | Zor görev |
Iyi | Menteşeli |
Üst tasarım | Menteşeli |
genişlik | 25 1 / 3 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 103.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.04 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapalı / Açık | Temel malzeme | Kapasite | uzunluk | Malzeme | Açıklık Sayısı | Kapatma Tipi Açılış | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2173 MAVİ | - | - | 65 gal. | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG9W2200GRİ | - | - | 95 gal. | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | €530.25 | ||
FG9W2273 MAVİ | - | - | 95 gal. | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | €530.25 | ||
FG9P9000BEIG | - | - | 35 gal. | 21.437 " | Plastik | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG843088BLA | Dış Aydınlatma | - | 35 gal. | 21.5 " | Plastik | 1 | - | Kare | €896.88 | ||
FG917188BLA | - | - | 45 gal. | 24.875 " | Plastik | 2 | - | Kare | €1,194.23 | ||
FG917388BEIG | Dış Aydınlatma | - | 45 gal. | 24.875 " | Plastik | 4 | - | Kare | €1,059.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00