RUBBERMAID FGR38HT201PL Çöp Kovası 38 Galon Kahverengi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu |
Kapasite | 38 gal. |
Renk | Kahverengi / Bej |
derinlik | 26 " |
Bitiş | UV Koruyucu, Toz Boya |
Yükseklik | 40 " |
Kapalı / Açık | Dış Aydınlatma |
uzunluk | 26 " |
Malzeme | Çelik / Taş |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Açıklık Sayısı | 4 |
Shape | Kare |
kuvvet | Zor görev |
Iyi | Menteşeli |
Üst tasarım | Menteşeli |
genişlik | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 107.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.85 |
Gemi genişliği (cm) | 70.49 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapalı / Açık | Temel malzeme | Kapasite | uzunluk | Malzeme | Açıklık Sayısı | Kapatma Tipi Açılış | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100GRİ | - | - | 65 gal. | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | €455.21 | ||
FG9W2173 MAVİ | - | - | 65 gal. | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG9W2200GRİ | - | - | 95 gal. | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | €530.25 | ||
FG9W2273 MAVİ | - | - | 95 gal. | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | €530.25 | ||
FG9P9000BEIG | - | - | 35 gal. | 21.437 " | Plastik | 1 | - | Dikdörtgen biçiminde | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG843088BLA | Dış Aydınlatma | - | 35 gal. | 21.5 " | Plastik | 1 | - | Kare | €896.88 | ||
FG917188BLA | - | - | 45 gal. | 24.875 " | Plastik | 2 | - | Kare | €1,194.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00