RUBBERMAID FGST7SSPL Çöp Kutusu Karesine Adım 7 Galon 17 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusuna Bas |
Kapasite | 7 gal. |
Renk | Paslanmaz çelik |
konteyner tipi | Basmak |
Çap | 12 " |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 17 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Shape | Kare |
Üst tasarım | Otomatik Kapanma |
Üst Tip | Otomatik Kapanma |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 51.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.16 |
Gemi genişliği (cm) | 41.66 |
HS kodu | 7323930080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Kapasite | Renk | Shape | Üst tasarım | genişlik | derinlik | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGST7EPLD | Çelik | 7 gal. | Kırmızı | Kare | Otomatik Kapanma | 12 " | 12 " | 12 " | €452.29 | ||
FGST12EPLD | Çelik | 12 gal. | Kırmızı | Kare | Otomatik Kapanma | 12 " | 12 " | 12 " | €470.41 | ||
FGST12SSPL | Paslanmaz çelik | 12 gal. | Paslanmaz çelik | Kare | Otomatik Kapanma | 12 " | - | 12 " | €797.61 | ||
FGST24EPLD | Çelik | 24 gal. | Kırmızı | Kare | Otomatik Kapanma | 15 " | 15 " | 15 " | €632.39 | ||
FG614500WHT | Plastik | 18 gal. | Beyaz | Dikdörtgen biçiminde | - | 16.12 " | - | 16.125 " | €304.08 | ||
FG614600WHT | Plastik | 23 gal. | Beyaz | Dikdörtgen biçiminde | - | 16.12 " | - | 16.125 " | €401.27 | ||
FGST7EPLWH | Çelik | 7 gal. | Beyaz | Kare | Otomatik Kapanma | 12 " | 12 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00