Ruland Mfg Fcmr19-7-6-ss | Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 7mm X 6mm | 30ur77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND ÜRETİM FCMR19-7-6-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 7mm x 6mm | AF9UBR 30UR77

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 7mm x 6mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UBR Modeli: FCMR19-7-6-SSÇapraz Referans: 30UR77
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
€195.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 7 mm 6 mm
Gümrükleme Dia.22.33mm
BitişParlak
Delik Boyu15.06mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.008
Maks. Alan sayısı Delik7
Maks. Alan sayısı Delik7 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.005
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)350 Dereceleri
Min. Delik6 mm
Dış Çap.19.1mm
Uzunluk31.8mm
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenFCMR19
stil6-Kirişli Kelepçe
Tork31 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.096
UPC634529043219

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND ÜRETİM FCMR16-5-5-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 DereceleriX 5 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€80.01
KURAL İMALAT FCMR16-5-5-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 DereceleriX 5 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€198.28
RULAND İMALATI FCMR16-6-5-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 DereceleriX 6 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€80.01
KURAL İMALATI FCMR16-6-5-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 DereceleriX 6 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€198.28
RULAND İMALATI FCMR16-6-6-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 DereceleriX 6 mm 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€80.01
KURAL İMALAT FCMR16-6-6-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 DereceleriX 6 mm 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€198.28
RULAND ÜRETİM FCMR19-5-5-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 DereceleriX 5 mm 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€183.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 7mm x 6mm
€195.20 / Adet