Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING FSR20-8-8-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/2 İnç x 1/2 İnç | AF9UZB 30UX25

RULAND MANUFACTURING FSR20-8-8-SS Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 1/2 İnç x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UZB Modeli: FSR20-8-8-SSÇapraz Referans: 30UX25
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
€371.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.1/2 x 1/2 "
Gümrükleme Dia.28.37mm
BitişParlak
Delik Boyu20.82mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.01
Maks. Alan sayısı Delik0.5 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)350 Dereceleri
Min. Delik0.5 "
Dış Çap.31.8mm
Uzunluk44.5mm
Vida BoyutuM6 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenFSR20
stil6-Kiriş Ayar Vidası
Tork107 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.037

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 Dereceleri3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 Dereceleri3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 3 / 16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 Dereceleri1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 3 / 16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 Dereceleri1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 1/4 İnç | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 Dereceleri1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 1/4 İnç | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 Dereceleri1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 Dereceleri3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€77.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FSR20-8-8-SS Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 1/2 İnç x 1/2 İnç
€371.48 / Adet