Ruland Mfg Fsr24-10-8-ss | Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 5/8 İnç X 1/2 İnç | 30ux31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING FSR24-10-8-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 5/8 İnç x 1/2 İnç | AF9UZH 30UX31

RULAND MANUFACTURING FSR24-10-8-SS Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 5/8 İnç x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UZH Modeli: FSR24-10-8-SSÇapraz Referans: 30UX31
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
€443.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.5/8 x 1/2 "
Gümrükleme Dia.37.06mm
BitişParlak
Delik Boyu26.47mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.015
Maks. Alan sayısı Delik0.625 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.03
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)350 Dereceleri
Min. Delik0.5 "
Dış Çap.38.1mm
Uzunluk57.2mm
Vida BoyutuM6 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenFSR24
stil6-Kiriş Ayar Vidası
Tork175 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.031
UPC634529047149

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 Dereceleri3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€74.03
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 Dereceleri3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€184.00
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 3 / 16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 Dereceleri1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€74.03
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 3 / 16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 Dereceleri1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€184.00
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 1/4 İnç | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 Dereceleri1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€74.03
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 1/4 İnç x 1/4 İnç | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 Dereceleri1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€184.00
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 3/16 İnç x 3 / 16in | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 Dereceleri3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€69.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FSR24-10-8-SS Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 5/8 İnç x 1/2 İnç
€443.11 / Adet