Ruland Mfg Moct57-15-a | Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm | 30vh40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MOCT57-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm | AF9WRF 30VH40

RULAND MANUFACTURING MOCT57-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WRF Modeli: MOCT57-15-AÇapraz Referans: 30VH40
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
€135.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.15mm
Gümrükleme Dia.57.2mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı57.2mm
Delik Boyu28.7mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.57.2mm
Uzunluk28.7mm
Vida BoyutuM6 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenMOCT57
stilOldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenDelik Dia.Gümrükleme Dia.Merkez ÇapıDelik BoyuDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING MOCT19-7-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€31.37
RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm | AF9WQM 30VH23 MOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€42.87
RULAND MANUFACTURING MOCT25-7-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€42.87
RULAND ÜRETİM MOCT25-9-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 9mm | AF9WQP 30VH25 MOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€40.44
RULAND MANUFACTURING MOCT33-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€63.22
RULAND MANUFACTURING MOCT33-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€63.22
RULAND MANUFACTURING MOCT33-9-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€63.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOCT57-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm
€135.33 / Adet