Ruland Mfg Mosc25-8-a | Kaplin Göbeği Oldham Seti 8mm | 30vh44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI MOSC25-8-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 8mm | AF9WRK 30VH44

RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Kaplin Göbeği Oldham Set 8mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WRK Modeli: MOSC25-8-AÇapraz Referans: 30VH44
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
€48.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.8mm
Gümrükleme Dia.25.4mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı25.4mm
kama yatağı2 mm
Delik Boyu11.9mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.25.4mm
Uzunluk9.9mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (90 derece)
bedenMosc25
stilOldham Kama Kanallı Set

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.bedenMerkez Çapıkama yatağıDelik BoyuDış Çap.Ücret
RULAND MANUFACTURING MOSC25-10-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 10mm | AF9WRH 30VH42 Mosc25-10-aM4 mm10mm25.4mmMosc2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC25-12-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 12mm | AF9WRJ 30VH43 Mosc25-12-aM4 mm12mm25.4mmMosc2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC33-10-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 10mm | AF9WRL 30VH45 Mosc33-10-aM4 mm10mm33.3mmMosc3333.3mm3 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-12-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 12mm | AF9WRM 30VH46 Mosc33-12-aM4 mm12mm33.3mmMosc3333.3mm4 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-16-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 16mm | AF9WRN 30VH48 Mosc33-16-aM4 mm16mm33.3mmMosc3333.3mm5 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-8-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 8mm | AF9WRP 30VH49 Mosc33-8-aM4 mm8mm33.3mmMosc3333.3mm2 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC41-10-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 10mm | AF9WRQ 30VH50 Mosc41-10-aM5 mm10mm41.3mmMosc4141.3mm3 mm18mm41.3mm€80.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Kaplin Göbeği Oldham Set 8mm
€48.16 / Adet