Ruland Mfg Mosc41-16-a | Kaplin Göbeği Oldham Seti 16mm | 30vh53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT MOSC41-16-A Kaplin Göbeği Oldham Seti 16mm | AF9WRU 30VH53

RULAND MANUFACTURING MOSC41-16-A Kaplin Göbeği Oldham Set 16mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WRU Modeli: MOSC41-16-AÇapraz Referans: 30VH53
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
€80.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.16mm
Gümrükleme Dia.41.3mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı41.3mm
kama yatağı5 mm
Delik Boyu18mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.41.3mm
Uzunluk18mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (90 derece)
bedenMosc41
stilOldham Kama Kanallı Set

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.bedenMerkez Çapıkama yatağıDelik BoyuDış Çap.Ücret
RULAND MANUFACTURING MOSC25-10-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 10mm | AF9WRH 30VH42 Mosc25-10-aM4 mm10mm25.4mmMosc2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC25-12-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 12mm | AF9WRJ 30VH43 Mosc25-12-aM4 mm12mm25.4mmMosc2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND İMALATI MOSC25-8-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 8mm | AF9WRK 30VH44 Mosc25-8-aM4 mm8mm25.4mmMosc2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC33-10-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 10mm | AF9WRL 30VH45 Mosc33-10-aM4 mm10mm33.3mmMosc3333.3mm3 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-12-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 12mm | AF9WRM 30VH46 Mosc33-12-aM4 mm12mm33.3mmMosc3333.3mm4 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-16-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 16mm | AF9WRN 30VH48 Mosc33-16-aM4 mm16mm33.3mmMosc3333.3mm5 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-8-A Kaplin Göbeği Oldham Takımı 8mm | AF9WRP 30VH49 Mosc33-8-aM4 mm8mm33.3mmMosc3333.3mm2 mm15mm33.3mm€67.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOSC41-16-A Kaplin Göbeği Oldham Set 16mm
€80.44 / Adet