Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURAL İMALAT PCMR16-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 3 x 3 Mm | AB9BGR 2AUL8

RULAND MANUFACTURING PCMR16-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Deliği 3 x 3 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BGR Modeli: PCMR16-3-3-AÇapraz Referans: 2AUL8
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
€79.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.3 x 3 mm
Gümrükleme Dia.15.90mm
BitişParlak
Delik Boyu10.15mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 005
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.15.90mm
Uzunluk20.3mm
Vida BoyutuM2 mm
Vida tipiKapak vidası
stil4 Kiriş Kelepçesi
Tork15 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.360

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
KURAL İMALAT PCMR13-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€82.56
RULAND ÜRETİM PCMR13-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€70.47
KURAL İMALAT PCMR16-5-4-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€79.51
KURAL İMALAT PCMR16-5-5-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€79.51
KURAL İMALAT PCMR19-4-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€81.32
RULAND İMALAT PCMR19-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€81.32
KURAL İMALAT PCMR19-5-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€81.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING PCMR16-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Deliği 3 x 3 Mm
€79.51 / Adet