Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND ÜRETİM PCMR32-8-7-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 8mm x 7mm | AF9VNN 30VA56

RULAND MANUFACTURING PCMR32-8-7-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 8mm x 7mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9VNN Modeli: PCMR32-8-7-AÇapraz Referans: 30VA56
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
€143.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 8 mm 7 mm
Gümrükleme Dia.31.8mm
BitişParlak
Delik Boyu17.02mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.01
Maks. Alan sayısı Delik8
Maks. Alan sayısı Delik8 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225 Dereceleri
Min. Delik7mm
Dış Çap.31.8mm
Uzunluk38.1mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenPCMR32
stil4-Kirişli Kelepçe
Tork64 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.06

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
KURAL İMALAT PCMR13-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€82.56
RULAND ÜRETİM PCMR13-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€70.47
KURAL İMALAT PCMR16-5-4-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€79.51
KURAL İMALAT PCMR16-5-5-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€79.51
KURAL İMALAT PCMR19-4-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€81.32
RULAND İMALAT PCMR19-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€81.32
KURAL İMALAT PCMR19-5-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe Delik 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€81.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING PCMR32-8-7-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 8mm x 7mm
€143.86 / Adet