Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI PSMR25-10-8-SS Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 10mm x 8mm | AF9VUZ 30VC89

RULAND MANUFACTURING PSMR25-10-8-SS Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 10mm x 8mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9VUZ Modeli: PSMR25-10-8-SSÇapraz Referans: 30VC89
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
€217.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 10 mm 8 mm
Gümrükleme Dia.31.8mm
BitişParlak
Delik Boyu13.84mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.01
Maks. Alan sayısı Delik10
Maks. Alan sayısı Delik10 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)350 Dereceleri
Min. Delik8 mm
Dış Çap.25.4mm
Uzunluk31.8mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenPSMR25
stil4-Kiriş Ayar Vidası
Tork41 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.103

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Takımı Vida Göbek 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€68.17
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€69.22
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Göbeği 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€68.81
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Göbeği 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€59.12
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING PSMR25-10-8-SS Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 10mm x 8mm
€217.85 / Adet