Ruland Mfg Psmr29-6-6-a | Kaplin 4 Kiriş Ayar Vidası 6mm X 6mm | 30vd37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT PSMR29-6-6-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 6mm x 6mm AF9UFJ 30VD37

RULAND MANUFACTURING PSMR29-6-6-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 6mm x 6mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UFJ Modeli: PSMR29-6-6-AÇapraz Referans: 30VD37
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
€91.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 6 mm 6 mm
Gümrükleme Dia.22.2mm
BitişParlak
Delik Boyu17.02mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.01
Maks. Alan sayısı Delik6
Maks. Alan sayısı Delik6 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225 Dereceleri
Min. Delik6 mm
Dış Çap.28.6mm
Uzunluk38.1mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenPSMR29
stil4-Kiriş Ayar Vidası
Tork47 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.097
UPC634529033432

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Takımı Vida Göbek 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€61.66
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€62.61
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Göbeği 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€62.24
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Göbeği 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€53.47
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING PSMR29-6-6-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 6mm x 6mm
€91.21 / Adet