RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless Plaka Tekeri, Sert, Fenolik, 1400 Lbs. Kapasite, 8 İnç Tekerlek Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman Tipi | Rulman |
Çekirdek Rengi | Siyah |
Çekirdek malzeme | fenolik |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 90 Sahil D |
Delik deseni | B |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 2 5/8 x 3 " |
Yük katsayısı | 1400 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 3 / 8 " |
Montaj yüksekliği | 9 1 / 2 " |
Montaj plakası | 4 "x 4 1 / 2" |
İşaretleme olmayan | Evet |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 3 "x 3 5 / 8" |
Yedek Tekerlek | Mfr. DUR-0820-08 |
Dönme Yarıçapı | 2" |
Tekerlek Rengi | Siyah |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.47 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Çekirdek malzeme | Rulman Tipi | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Durometre | Genişletilmiş Olası Satış | Çerçeve Finish | Sertlik | İç Cıvata Deliği Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-GTB-0620-R | Naylon | - | Orta Görev | 75 Sahil D | Yok hayır | Çinko kaplamalı | - | 2-5 / 8 "x 3" | €97.81 | ||
76-DUR-0830-S | fenolik | - | Orta Görev | 90 Sahil D | Evet | Mavi Toz Boya | - | 3-3/8" x 4-1/8" | €325.99 | ||
76-DUR-0830-R | fenolik | - | Orta Görev | 90 Sahil D | Evet | Mavi Toz Boya | - | 3-3/8" x 4-1/8" | €233.22 | ||
2-75-GTB-0620-S-SL | Naylon | - | Zor görev | 75 Sahil D | Yok hayır | Elektrostatik toz boyalı | - | 2-7/16" x 4-15/16" | €518.86 | ||
48-GTB-0820-R | Naylon | - | Orta Görev | 75 Sahil D | Yok hayır | Çinko kaplamalı | - | 2-5 / 8 "x 3" | €129.71 | ||
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z | - | - | - | - | - | Çinko kaplamalı | - | 2-3/8" x 3-1/8" | €74.81 | ||
65-DUR-0520-S | fenolik | Rulman | - | - | - | çinko | 90 Sahil D | 2 5/8 x 3 " | €119.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00