Rwm 65-gtb-0620-r | 6 İnç Orta Hizmet Sert Plaka Tekeri, 1500 Lbs. Yük Derecelendirmesi | 29xv83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RWM 65-GTB-0620-R 6 İnç Orta Hizmet Tipi Sert Plaka Tekeri, 1500 Lbs. Yük Değerlendirmesi | CD2FAA 29XV83

RWM 65-GTB-0620-R 6 İnç Orta Hizmet Sert Tablalı Teker, 1500 Lbs. Yük katsayısı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2FAA Modeli: 65-GTB-0620-RÇapraz Referans: 29XV83
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
€97.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıOrta Görev
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre75 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 "x 3"
Yük katsayısı1500 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Maks. Sıcaklık.275 Derece F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik7.5 "
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
kablo kanalıRulman
Yedek TekerlekMfr. GTB-0620-08
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı6"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇekirdek malzemeRulman TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDurometreGenişletilmiş Olası SatışÇerçeve FinishSertlikİç Cıvata Deliği AralığıÜcret
RWM 76-DUR-0830-S 8 İnç Orta Hizmet Kingpinless Döner Plaka Tekeri, 2500 Lbs. Yük Değerlendirmesi | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenolik-Orta Görev90 Sahil DEvetMavi Toz Boya-3-3/8" x 4-1/8"€325.99
RWM 76-DUR-0830-R 8 İnç Orta Hizmet Sert Plakalı Teker, 2500 Lbs. Yük Derecesi | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenolik-Orta Görev90 Sahil DEvetMavi Toz Boya-3-3/8" x 4-1/8"€233.22
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 İnç Ağır Hizmet Döner Plakalı Teker, 3000 Lbs. Yük Derecesi | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNaylon-Zor görev75 Sahil DYok hayırElektrostatik toz boyalı-2-7/16" x 4-15/16"€518.86
RWM 48-GTB-0820-R Sert Plakalı Teker, 8 İnç, Orta Hizmet, 1500 Lbs Yük Derecesi | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNaylon-Orta Görev75 Sahil DYok hayırÇinko kaplamalı-2-5 / 8 "x 3"€129.71
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Plaka Teker, Döner, Kingpin, Sert Teker, 2 3/4 İnç Tekerlek Çapı | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Çinko kaplamalı-2-3/8" x 3-1/8"€74.81
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless Plate Caster, Rijit, Fenolik, 1400 Lbs. Kapasite, 8 İnç Tekerlek Çapı | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolikRulman----90 Sahil D2 5/8 x 3 "€45.64
TEKLİF TALEBİ
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless Plate Caster, Döner, Fenolik, 1000 Lbs. Kapasite, 5 İnç Tekerlek Çapı | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SfenolikRulman---çinko90 Sahil D2 5/8 x 3 "€119.45
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RWM 65-GTB-0620-R 6 İnç Orta Hizmet Sert Tablalı Teker, 1500 Lbs. Yük katsayısı
€97.81 / Adet