Rwm 26-usb-2313-s6-tg-fg-t2z | Plaka Tekeri, Döner, Kingpin, Sert Teker, 2 3/4 İnç Tekerlek Çapı | 55kp81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Plaka Tekeri, Döner, Kingpin, Sert Teker, 2 3/4 İnç Tekerlek Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9TFD Modeli: 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2ZÇapraz Referans: 55KP81
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
€74.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Tekeri
Çekirdek RengiGümüş
Çerçeve rengiGümüş
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
İç Cıvata Deliği Aralığı2-3/8" x 3-1/8"
Yük katsayısı500 lb
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj yüksekliği3 25 / 32 "
İşaretleme olmayanEvet
Montaj Deliği Sayısı6
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8" x 3-1/8"
YürümekElastomerik Kauçuk
Tekerlek tipiDüz Ücretsiz
Tekerlek Genişliği1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇekirdek malzemeRulman TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDurometreGenişletilmiş Olası SatışÇerçeve FinishSertlikİç Cıvata Deliği AralığıÜcret
RWM 65-GTB-0620-R 6 İnç Orta Hizmet Tipi Sert Plaka Tekeri, 1500 Lbs. Yük Değerlendirmesi | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNaylon-Orta Görev75 Sahil DYok hayırÇinko kaplamalı-2-5 / 8 "x 3"€97.81
RWM 76-DUR-0830-S 8 İnç Orta Hizmet Kingpinless Döner Plaka Tekeri, 2500 Lbs. Yük Değerlendirmesi | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenolik-Orta Görev90 Sahil DEvetMavi Toz Boya-3-3/8" x 4-1/8"€325.99
RWM 76-DUR-0830-R 8 İnç Orta Hizmet Sert Plakalı Teker, 2500 Lbs. Yük Derecesi | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenolik-Orta Görev90 Sahil DEvetMavi Toz Boya-3-3/8" x 4-1/8"€233.22
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 İnç Ağır Hizmet Döner Plakalı Teker, 3000 Lbs. Yük Derecesi | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNaylon-Zor görev75 Sahil DYok hayırElektrostatik toz boyalı-2-7/16" x 4-15/16"€518.86
RWM 48-GTB-0820-R Sert Plakalı Teker, 8 İnç, Orta Hizmet, 1500 Lbs Yük Derecesi | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNaylon-Orta Görev75 Sahil DYok hayırÇinko kaplamalı-2-5 / 8 "x 3"€129.71
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless Plate Caster, Rijit, Fenolik, 1400 Lbs. Kapasite, 8 İnç Tekerlek Çapı | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolikRulman----90 Sahil D2 5/8 x 3 "€45.64
TEKLİF TALEBİ
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless Plate Caster, Döner, Fenolik, 1000 Lbs. Kapasite, 5 İnç Tekerlek Çapı | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SfenolikRulman---çinko90 Sahil D2 5/8 x 3 "€119.45
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Plaka Tekeri, Döner, Kingpin, Sert Teker, 2 3/4 İnç Tekerlek Çapı
€74.81 / Adet