S & W SW-4T52 Mobilya Kaydırıcı Standart 1/4-20 - 12'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobilya Glide |
baz | PVC |
Çap | 1.125 " |
Bitiş | Temizle çinko |
Yükseklik | 1.375 " |
uzunluk | 1" |
Yükleme kapasitesi | 50 lb |
Malzeme | Çelik |
Konu Boyutu | 1 / 4-20 |
Tip | Standart |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.4 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | baz | Çap | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-5T12 | Paslanmaz çelik | 1.125 " | 1.187 " | 3 / 8 " | 50 lb | 8-32 | €8.22 | |
SW-5T15 | Paslanmaz çelik | 1 7 / 32 " | 1.375 " | 7 / 8 " | 125 lb | 1 / 4-20 | €9.78 | |
SW-5T16 | Paslanmaz çelik | 1 9 / 16 " | 1.375 " | 7 / 8 " | 100 lb | 1 / 4-20 | €13.93 | |
SW-5T17 | Paslanmaz çelik | 1 9 / 16 " | 1 15 / 16 " | 1.625 " | 300 lb | 3 / 8-16 | €16.42 | |
SW-4T51 | PVC | 1.125 " | 15 / 16 " | 1 / 2 " | 50 lb | 1 / 4-20 | - | TEKLİF TALEBİ
|
SW-4T54 | PVC | 1.125 " | 1.375 " | 1" | 50 lb | 5 / 16-18 | - | TEKLİF TALEBİ
|
SW-4T55 | PVC | 1.125 " | 1.875 " | 1.5 " | 50 lb | 5 / 16-18 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00