SAF-T-FENCE SAF-1982 Tel Bölme Paneli W-1 3/4 Ayak x Y 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Paneli |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
ölçü | 10 ga. Tel, 14 ga. C Kanalı |
Yükseklik | 7ft. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Panel Yüksekliği | 7.8 ft. |
Panel Genişliği | 19 " |
genişlik | 1.75ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 162.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00